Sağlam W.EASY diyagnostik çantası W.EASY Smart Case
Diyagnostik çantası W.EASY smart
Ürün no. WW01000233
EAN 4056807172149
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Zorlu günlük atölye çalışmaları için idealdir
- Sağlam plastik muhafaza ve sağlam sert köpük ekleme
- Diyagnostik donanımına minimum ihtiyaç olduğunda idealdir
Kolayca saklanabilir ve hızlı şekilde kullanılabilir
- İyi düşünülmüş iki ek parça sayesinde, tüm kablolar ve bileşenler aynı anda yerleştirilir
Üst ek parça için donanım seçenekleri
- Çok markalı kablo adaptörleri için dokuz adet serbestçe atanabilir yuva, bunlardan ikisi daha uzun kablolar için de uygundur
- Büyük üniversal bölme
Alt ek parça için donanım seçenekleri
- W. EASY Box 2.0, OBD 16 PIN kablo ve USB kablosu ile
- 7 PIN ISO 7634 römork
- WABCO kablo için adaptör kablosu
- Büyük üniversal bölme, ör. ZF3+6+9 PIN OBD kablolar için
Teslimat kapsamı
- PE döşemeli plastik çanta
Kablolar teslimat kapsamına dahil değildir
Veri sayfaları(X)
Diyagnostik kablolarını ve diyagnostik arayüzünü güvenli şekilde depolamak için W.EASY temel diyagnostik ekipmanı
Uzunluk | 379 mm |
Genişlik | 437 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2,000 kg |