Saklama kutusu için raf
ADAPT-KANBAN-490/345-BLUE
Ürün no. 0961635003
EAN 4046778704920
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Montajdan sonra 340 mm derinliğe sahip bileşenler kurulmaya devam edilebilir.
Veri sayfaları(X)
Renk | Ultramarin mavi RAL 5002 |
Genişlik | 536 mm |
Derinlik | 475 mm |
Yükseklik | 520 mm |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Malzeme | Çelik |
Raflar arasındaki mesafe | 230 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 7200,000 g |