Salopette imperméable avec protection contre les intempéries EN 343

Salopette imperméable EN 343
REGENLATZHOSE EN 343 BAU MARINE GR.XXL

Art. N° M012017004

EAN 4250372914733

Prix affichés aux clients après connexion
Salopette imperméable avec protection contre les intempéries EN 343

Art. N° M012017004
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
Salopette imperméable classique et pratique avec un ajustement confortable. Excellente régulation de la température et protection optimale contre les intempéries.
  • Bretelles élastiques avec boucles

  • Cheville réglable à l'aide de boutons-pression, revêtement PU

  • Conforme aux exigences de l'association allemande d'assurance responsabilité civile pour les vêtements résistants aux intempéries sur les chantiers

  • Certification EN 343 classe 3/2
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Bleu marine

Taille

XXL

Matière

53 % polyuréthane, 47 % polyamide, revêtement PU

Poids du tissu par m2

170 g

Norme EN

343

Lavable à

40°C

Instructions d'entretien

Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas repasser, Nettoyage à sec, Ne pas sécher au sèche-linge