Salviette detergenti universali

Salvietta per pulizia universale NSF
SALVIETTE-DETERGENTI-UNIVERSALI-90PZ

Cod. art. 0890900902

EAN 4099618563416

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Salviette detergenti universali

Cod. art. 0890900902
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
Per la pulizia accurata e veloce della maggior parte delle superfici senza bisogno di acqua e sapone o di una spazzola. Certificazione NSF.
  • Ideale per l’uso quotidiano e in mobilità

  • Rimuove a fondo e delicatamente anche lo sporco più ostinato, come oli, grassi, colle, vernici, catrame e lubrificanti

  • Pulizia di utensili, superfici e mani in un unico prodotto

  • Pulisce le mani lasciandole piacevolmente profumate.
Prova di prestazioni

Certificazione NSF: Nonfood Compounds Program Listed C1.

Indicazione

Non adatta per superfici lucide, ad esempio vernici automobilistiche e plastiche trasparenti (ad s. visiere, pannelli in plexiglass).

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Rimuove efficacemente e delicatamente lo sporco più pesante, come olio, grasso, adesivi, vernici, catrame.


  • Pulizia degli utensili

  • Pulizia delle superfici

  • Pulizia delle mani
Istruzioni

Estrarre il panno umido dal contenitore richiudibile e rimuovere lo sporco strofinando delicatamente la superficie interessata.

Odore/profumo

Arancio

Tempo di stoccaggio da produzione

30 Mesi

Numero panni

90 PZ

Larghezza x lunghezza

26 cm x 29 cm

Contenitore

Secchio