Samochodowa apteczka pierwszej pomocy bez nadruku, trzy sztuki
Apt. pierw. pomocy bez nadruku, 3 szt.
Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do ponad 60 000 produktów
- Części, które wymagają wymiany, są pakowane pojedynczo i mogą być łatwo wymienione po upływie terminu ważności.
- Mały europejski trójkąt ostrzegawczy, przetestowany zgodnie z dyrektywą WE
Bardzo niska masa i znakomita praktyczność
- Kamizelka ostrzegawcza DIN EN ISO 20471 (pomarańczowa) z zapięciem na rzep i dwoma paskami odblaskowymi
Zgodność ze wszystkimi przepisami UE
- Torba wykonana z tkaniny nylonowej
- Długi pasek z rzepem z tyłu do zabezpieczenia w samochodzie
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny |
Długość | 435 mm |
Szerokość | 75 mm |
Wysokość | 85 mm |
DIN | 13164 |