Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Sample box LED assortment

SALEAID-SAMPLEBOX-LED-ASSORTMENT

Ürün no. 5995976001

EAN 4068362490095

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sample box LED assortment

Ürün no. 5995976001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Get to know, test, demonstrate - the LED sales tool with different LED strips, LED profiles and covers in a practical, small sample box
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Mukavva

Sample box LED assortment dahil:
1 x
LED recessed profile EBP-1

RECESPRFL-F.LGHTSTR-(EBP-1)-BLCK-2500MM

Açıklama:
Uzunluk: 2500 mm Siyah
For the recessed installation of LED light strips
Miktar: 1 x
1 x
LED substructure profile UBP-1

SUBSTRPRFL-F.LGHTSTR-(UBP-1)-2,5M-BLCK

Açıklama:
Siyah
Miktar: 1 x
1 x
LED gömme ve taban profili EUBP-1

INSTL-/SUBSTRPRFL-F.LGHTSTR-(EUBP-1)-L3M

Açıklama:
Gümüşi
Aluminium recessed or support profile for recessed mounting or screwing/clipping on for LED light strips
Miktar: 1 x
1 x
LED köşe profili EP-1

CRNPRFL-F.LGHTSTR-(EP-1)-3M

Açıklama:
Gümüşi
Aluminium corner profile for LED light strips
Miktar: 1 x
1 x
EUBP-1/UBP-2/EP-1 için kapak profili

COVPRFL-(F.LGHTSTR-EUBP-1-UBP-2-EP-1)

Açıklama:
Sütlü beyaz
Cover profile made of plastic for clipping onto LED profiles EUBP-1, UBP-2 or EP-1
Miktar: 1 x
1 x
EUBP-1 için kapak profili, tesisat

COVPRFL-(F.INSTL-(EUBP-1))

Açıklama:
Sütlü beyaz
Cover profile made of plastic for clipping onto LED profiles EUBP-1 when used as recessed profile
Miktar: 1 x
1 x
Cover profile for EBP-1 to 4 and UBP-3

COVPRFL-F.LGHTSTR-WHTE-2500MM

Açıklama:
Uzunluk: 2500 mm Beyaz
Plastic cover profile for clipping onto aluminium LED profile
Miktar: 1 x
1 x
Cover profile for EBP-1 to 4 and UBP-3

COVPRFL-F.LGHTSTR-BLCK-2500MM

Açıklama:
Uzunluk: 2500 mm Siyah
Plastic cover profile for clipping onto aluminium LED profile
Miktar: 1 x
1 x
Cover profile for UBP-1

COVPRFL-F.LGHTSTR-WHTE-2500MM

Açıklama:
Uzunluk: 2500 mm Beyaz
Plastic cover profile for clipping onto the EBP-6 recessed profile and UBP-1 and UBP-5 substructure profiles
Miktar: 1 x
1 x
LED recessed profile EBP-2

RECESPRFL-F.LGHTSTR-(EBP-2)-BLCK-2,5M

Açıklama:
Siyah
Aluminium recessed profile for LED light strips
Miktar: 1 x
1 x
LED recessed profile EBP-3

RECESPRFL-F.LGHTSTR-(EBP-3)-BLCK-3,0M

Açıklama:
Siyah
Aluminium recessed profile for LED light strips
Miktar: 1 x
1 x
LED substructure profile UBP-3

SUBSTRPRFL-F.LGHTSTR-(UBP-3)-3M-SILVCOL

Açıklama:
Gümüşi
Miktar: 1 x
1 x
LED basic profile GP-1

BASPRFL-F.LGHTSTR-(GP-1)-2,5M-BLK

Açıklama:
2500 x 10 x 2 mm
Flat aluminium base profile as cooling strip for LED light strips
Miktar: 1 x
1 x
LED substructure profile UBP-5

SUBSTRPRFL-F.LGHTSTR-(UBP-5)-2,5M-BLCK

Açıklama:
2500 x 19 x 12.8 mm Siyah
Miktar: 1 x
1 x
LED recessed profile EBP-5

RECESPRFL-F.LGHTSTR-(EBP-5)-SILVCOL-2,5M

Açıklama:
Uzunluk: 2500 mm Gümüşi, Beyaz
Aluminium recessed profile for LED light strips, incl. opal cover profile
Miktar: 1 x
1 x
LED substructure profile UBP-9

SUBSTRPRFL-F.LGHTSTR-(UBP-9)-2,5M-F1

Açıklama:
2500 mm Gümüşi
Aluminium substructure profile for LED light strips, for screw attachment or bonding
Miktar: 1 x
1 x
LED substructure profile UBP-10

RECESPRFL-F.LGHTSTR-(UBP-10)-2,5M-BLACK

Açıklama:
Siyah
Substructure profile made of aluminium for LED light strips, for screw attachment
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-24

LGHTSTR-LED-(FLB-24-24)-WW-5000MM

Açıklama:
5000 mm With connection line (on both sides) Sıcak beyaz (ScB)
for sticking on
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-25

LGHTSTR-LED-(FLB-24-25)-NW-5M

Açıklama:
5000 mm With connection line (on both sides) Nötr beyaz
for sticking on
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-26

LGHTSTR-LED-(FLB-24-26)-XW-1,25M

Açıklama:
Uzunluk: 1250 mm Ekstra sıcak beyaz
Very small, flexibly moulded LED light strip for placement in notch, ensures homogeneous illumination
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-31

LGHTSTR-LED-(FLB-24-31)-WW-5M

Açıklama:
5000 mm With connection line (on both sides) Sıcak beyaz (ScB)
for sticking on
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-35

LGHTSTR-LED-(FLB-24-35)-NW-5M

Açıklama:
With connection line (on both sides) Nötr beyaz
Stick-on
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-16

LGHTSTR-LED-(FLB-24-16)-WW-5000MM

Açıklama:
Geçmeli sistem WPS-24 Sıcak beyaz (ScB) 5000 mm
For placement in notch, with homogeneous illumination
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-18

LGHTSTR-LED-(FLB-24-18)-WW-5000MM

Açıklama:
Bağlantı tipi: Geçmeli sistem WPS-24 Sıcak beyaz (ScB)
Flexibly moulded LED light strip
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-40

LGHTSTR-LED-(FLB-24-40)-WW-5M

Açıklama:
With connection line (on both sides) Sıcak beyaz (ScB)
stick-on
Miktar: 1 x
1 x
Rigid connector plug NG for FLB-12/24

CONPLG-(F.LGHTSTR-(FLB-12/24))-NG-RIGD

Açıklama:
IP 20 Şeffaf
for FLB-12 and FLB-24 LED light strips
Miktar: 1 x
1 x
Corner connector 90° for FLB-12/24

CRNCON-F.LGHTSTR-(FLB-12/24)-90DGR

Açıklama:
IP 20 Şeffaf
Miktar: 1 x
1 x
Connection line for FLB-12/24

CONLNE-(F.LGHTSTR-(FLB-12/24))-NG-50MM

Açıklama:
Uzunluk: 50 mm
for FLB-12 and FLB-24 LED light strips
Miktar: 1 x
1 x
Connection line to FLB-12

CONLNE-(F.LGHTSTR-FLB-12)-1800MM

Açıklama:
1800 mm
For connecting LED light strips
Miktar: 1 x
1 x
Connection line for FLB-24

CONLNE-(F.LGHTSTR-FLB-24)-1800MM

Açıklama:
1800 mm
For connecting LED light strips.
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-44

LGHTSTR-LED-(FLB-24-44)-XW-NW-5M

Açıklama:
With connection line (on both sides)
Stick-on
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-45

LGHTSTR-LED-(FLB-24-45)-EW-5M

Açıklama:
With connection line (on both sides)
Stick-on
Miktar: 1 x
LED light strip FLB-24-46
1 x
LED light strip FLB-24-46

LGHTSTR-LED-(FLB-24-46)-EW-2M

Açıklama:
Uzunluk: 2000 mm
For placement in notch, ensures homogeneous illumination
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-48

LGHTSTR-LED-(FLB-24-48)-EW-5M

Açıklama:
5000 mm With connection line (on both sides)
Stick-on, with homogeneous surface light
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-50

LGHTSTR-LED-(FLB-24-50)-XW-NW-5M

Açıklama:
With connection line (on both sides)
Stick-on
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-51

LGHTSTR-LED-(FLB-24-51)-EW-5M

Açıklama:
With connection line (on both sides)
Stick-on
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-52

LGHTSTR-LED-(FLB-24-52)-EW-5M

Açıklama:
Uzunluk: 5000 mm
Stick-on, with homogeneous surface light
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-53 RGB

LGHTSTR-LED-(FLB-24-53)-RGB-4M

Açıklama:
4000 mm
For placement in notch, with homogeneous surface light and RGB colour change
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-22-RGB

LGHTSTR-LED-(FLB-24-22)-RGB-5000MM

Açıklama:
Bağlantı tipi: Geçmeli sistem WPS-RGB
Flexible RGB LED light strip for universal applications
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-55 RGB

LGHTSTR-LED-(FLB-24-55)-RGB-5M

Açıklama:
5000 mm
For placement in notch, with homogeneous surface light and RGB colour change
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-58 RGB

LGHTSTR-LED-(FLB-24-58)-RGB-5M

Açıklama:
RGB 5000 mm
Stick-on, with homogeneous surface light and RGB colour change
Miktar: 1 x
1 x
LED light strip FLB-24-59 RGBW

LGHTSTR-LED-(FLB-24-59)-RGBW-5M

Açıklama:
RGBW 5000 mm
Stick-on, with homogeneous surface light and RGB colour change, comes with additional white LEDs
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler