Sandow avec crochet de raccourcissement

Sandow à longueur réglable

Art. N° 0880240180

EAN 4046778138404

Prix affichés aux clients après connexion
Sandow avec crochet de raccourcissement

Art. N° 0880240180

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Sandow rouge avec un crochet en plastique et un crochet en acier. Peut être raccourci à la longueur requise à l'aide du crochet de raccourcissement. Maximum : 800 mm.

Serrage automatique


Sous tension, le sandow raccourci se serre de lui-même



Supporte jusqu'à 200 N



Facilement réglable


Possibilité de régler le sandow rapidement et facilement à la longueur nécessaire



Retour facile à la longueur d'origine


  • Surface en polypropylène

  • Intérieur en caoutchouc naturel

  • Charge de rupture du crochet en métal : 200 N

  • Charge de rupture du crochet en plastique : 500 N