Sangle d'arrimage à cliquet Cliquet à pression Mousqueton triangle H

Sangle arrimage cliquet, cliquet pression, mousqu. triang. H

Art. N° 0713922911

EAN 4065746022651

Prix affichés aux clients après connexion
Sangle d'arrimage à cliquet Cliquet à pression Mousqueton triangle H

Art. N° 0713922911
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
Sangle d'arrimage testée GS avec cliquet à pression standard avec mousqueton solide
  • Conception à cliquet robuste avec sangle solide et mousqueton

  • Étiquette bleue cousue à l'intérieur

  • Revêtement de surface sans chrome(VI)

  • Emballé individuellement avec manuel

  • Conforme à la norme EN 12195-2, testé TÜV
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

50 mm

Longueur

8 m

Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet

5 %

Longueur d'extrémité fixe

0,5 m

Longueur d'extrémité libre

7,5 m

Force de traction en cas de sanglage

4000 daN

Force de traction LC autorisée en ligne droite

2000 daN

Pré-charge

320 daN

Force manuelle avec cliquet

50 daN

Certification de produit

Sécurité certifiée GS

Matière

PES - Polyester/acier

Forme du crochet

Crochet Karabiner

Etiquette à l'intérieur

Oui

Couleur

Rouge

Normes

EN 12195-2