Sangle d'arrimage à cliquet Mousqueton triangle à levier long H
Sangle arrimage cliquet, levier long, mousqueton triang. H
Art. N° 0713922931
EAN 4065746022668
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Conception à cliquet ergonomique robuste avec sangle solide et mousqueton
- Étiquette bleue cousue à l'intérieur
- Revêtement de surface sans chrome(VI)
- Emballé individuellement avec manuel
- Conforme à la norme EN 12195-2, testé TÜV
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 50 mm |
Longueur | 10 m |
Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet | 5 % |
Longueur d'extrémité fixe | 9,5 m |
Longueur d'extrémité libre | 0,5 m |
Force de traction en cas de sanglage | 5000 daN |
Force de traction LC autorisée en ligne droite | 2500 daN |
Pré-charge | 500 daN |
Force manuelle avec cliquet | 50 daN |
Certification de produit | Sécurité certifiée GS |
Matière | PES - Polyester/acier |
Forme du crochet | Crochet Karabiner |
Etiquette à l'intérieur | Oui |
Couleur | Rouge |
Normes | EN 12195-2 |