Sangle d'arrimage avec boucle à came pour rail d'arrimage de cadre de support

Sangle arrimage avec boucle à came pour rail arrimage fin
SANGLE ARRIM-KSG88-POUR RAIL VERTIC.-2M

Art. N° 096381 688

EAN 4099618672163

Prix affichés aux clients après connexion
Sangle d'arrimage avec boucle à came pour rail d'arrimage de cadre de support

Art. N° 096381 688
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
Pour l'arrimage de la charge entre les cadres de support
  • Simple d'utilisation

  • Conception en polyester haute résistance

  • Conformité à la norme DIN EN 12195-2
Indication

La sangle avec boucle à came peut uniquement être utilisée en combinaison avec le rail d'arrimage du cadre de support.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

25 mm

Longueur

2000 mm

Largeur de la courroie

25 mm

Poids du produit (par pièce)

0,200 kg

Couleur

Rouge

Matière

PES - Polyester

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail darrimage en aluminium Pour cadres de support

RAIL-VERTICAL-AJUST.-ALU-POUR JOUES-ZSST

Pour une installation verticale sur un cadre de support