Sangle d'arrimage avec boucle à came pour rail d'arrimage de cadre de support
Sangle arrimage avec boucle à came pour rail arrimage fin
SANGLE ARRIM-KSG89-POUR RAIL VERTIC.-4M
Art. N° 096381 689
EAN 4099618672156
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Simple d'utilisation
- Conception en polyester haute résistance
- Conformité à la norme DIN EN 12195-2
La sangle avec boucle à came peut uniquement être utilisée en combinaison avec le rail d'arrimage du cadre de support.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 25 mm |
Longueur | 4000 mm |
Largeur de la courroie | 25 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,300 kg |
Couleur | Rouge |
Matière | PES - Polyester |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!