Sanitär-Werkzeugkoffer ZEBRA 54-teilig

Sanitär-Werkzeugkoffer ZEBRA 54-tlg
ZEBRA-WZGKOFFR-SANI-SET-54-TLG

Art.-Nr. 0988019345

EAN 4099618150173

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sanitär-Werkzeugkoffer ZEBRA 54-teilig

Art.-Nr. 0988019345
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
Sanitär-Werkzeugkoffer ZEBRA 54-teilig inklusive:
1 x
Werkzeugkoffer unbestückt

WZGKOFFR-PP-485X385X215MM

Beschreibung: Polypropylen-Servicekoffer mit zwei herausnehmbaren Werkzeugtafeln, mit Einschubtaschen für Werkzeuge
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher-Satz Rundklinge für Metallhandwerk 6-teilig

SHRDRH-SORT-PH/SZ-RDKLI-6TLG

Menge: 1 x
1 x
Bitbox Größe 2 17-teilig

BIT-GEM-SET-PH/PZ/TX/SZ-17TLG

Beschreibung: Umfangreich bestücktes Sortiment mit PH-, PZ-, TX- und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inklusive Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-SORT-(SW8-22)-11TLG

Beschreibung:
22 mm
Kurze Form, mehrteiliges Set als praktische Grundausstattung für die Werkstatt, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
Kraft-Seitenschneider DIN ISO 5749

KFTSEITSHND-L160MM

Beschreibung:
160 mm
Zum Schneiden von Piano-, harten und weichen Drähten
Menge: 1 x
1 x
Kombizange DIN ISO 5746

KOMBIZANG-L180MM

Beschreibung:
180 mm
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Stein- oder Maurermeißel, Form B nach DIN 7254

HNDMSL-STN-L300-B24MM

Beschreibung: Mit vergütetem Schlagkopf
Menge: 1 x
1 x
Mini-Universalsäge mit Metall- und Holzsägeblatt verwendbar

BGLSAE-SAEBGN-UNI-L147MM

Menge: 1 x
1 x
Leichtmetall-Wasserwaage Bau

WAWAAGE-LMET-BAU-40

Beschreibung: Leichte Ausführung
Menge: 1 x
1 x
Taschenbandmaß Magnet 2K-PT18

BAMASS-TASH-MAGN-2K-PT18-B25MM-L5M

Beschreibung: Hochwertiges Taschenbandmaß mit stoßfestem 2-Komponenten Kunststoffgehäuse, beidseitig lackiertem Band und magnetischem Endhaken.
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-COBRA-250MM

Beschreibung:
250 mm
Selbstklemmende Wasserpumpenzange mit Druckknopfverstellung
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 9-teilig

WNKLSHRDRH-SORT-KUGKPF-(1,5-10)-9TLG

Beschreibung:
9 STK
Im Kunststoffhalter mit Schiebefunktion mit Kugelkopf, extra lange Ausführung, 9-teilig
Menge: 1 x
1 x
Cutter-Messer 2K-Griff

MESSER-KART-(GRI-L)-18MM

Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-300G

Beschreibung:
Hammergewicht: 300 g
Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
Einpoliger Phasenprüfer transparent mit fest integrierter Glimmlampe und Schlitzschraubendreherklinge

PRUEF-VDE-1POL-(120-250VAC)-(140MM/65MM)

Menge: 1 x