Şantiye için dairesel testere bıçağı
DAIRE TESTRE-İNŞAAT-450X32DİŞX30
Ürün no. 0611545032
EAN 4011231501859
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Diş şekli
Değişen pahlı düz diş (FAC)
Makine
Şantiye için dairesel testereler (Avola, Atika, Scheppach, Elektra Beckum).
Malzemeler
Masif ahşap, hafif inşaat malzemeleri, çimentolu kontrplak, paletler ve sıkı bir şekilde çivilenmiş ahşap.
Striebig/Reich makineler için ilave delik 2/7/42.
Felder ve İtalyan makine üreticileri için ilave delik 2/9/46.
Martin, Kölle, Altendorf ve Panhans için ilave delik 2/10/60.
Veri sayfaları(X)
Boyuna ve çapraz kesimler için.
![]() | |
Çap x testere kesme genişliği/ana bıçak kalınlığı x matkap deliği | 450 x 4,0 / 2,8 x 30 mm |
Diş sayısı | 32 ADET |
Diş şekli | Değişen pahlı düz diş |
Maks. devir sayısı | 4200 dev/dk |
Yan delikler | Birleşik (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Özellikle şunun için uygun | Çivi ve beton kalıntılarıyla panjur malzemesi, Fiber betopan, Alçı levha, Yalıtım malzemesi |
Şunun için uygun: | Sert/yumuşak ahşap, boydan boya cam elyaf, Sert/yumuşak ağaç çaprazlamasına cam elyaf, Sandviç malzeme |
Makine tipi için uygun | Şantiye testeresi |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!