Şapkalı kopça Tip 1

BMW-DÖŞEME KOPÇASI SİYAH

Ürün no. 0501105601

EAN 4047376897922

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Şapkalı kopça Tip 1

Ürün no. 0501105601

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Kabaca kademeli şapka şekilli

Zaman ve nakit tasarrufu


Bastırarak hızlı ve kolay montaj



Parçayı güvenli bir şekilde sabitler

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Sac metal, kutu, trim veya diğer düz parçaların bağlantısı

Min./maks. matkap deliği çapı

8,00-8,50 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

3,00-14,00 mm

Kafa çapı (A)

20,00 mm

Vida başı yüksekliği (B)

2,75 mm

Baş altı uzunluk (C)

20,00 mm

Renk

Siyah

Malzeme

LDPE - Düşük yoğunluklu polietilen

Araç üreticisi için uygun

Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

N90201601, N9020160101C, 51461805542, 51471904317, 1079129, 6998849, A0009880328, 2207713, 90082231

kurulum konumu

İç mekan, Kaporta, Üniversal

Araç tipi

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler