Sarı galvanizli çelik
EMNİYET PİMİ-(A2C)-D6X42MM
Ürün no. 04726
EAN 4011231401739
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 6 mm |
İç çap (d2) | 41 mm |
Diameter of spring clip (d3) | 3,0 mm |
Uzunluk (l1) | 42 mm |
Standartlar | WN 472 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı sarı |
RoHS uyumlu | Hayır |