Sarı galvanizli çelik

FLDPINLOK-(A2C)-D10X42MM

Ürün no. 047210

EAN 4011231401647

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sarı galvanizli çelik

Ürün no. 047210

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Steel, yellow zinc-plated
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

10 mm

İç çap (d2)

41 mm

Diameter of spring clip (d3)

3,3 mm

Uzunluk (l1)

42 mm

Standartlar

WN 472

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı sarı

RoHS uyumlu

Hayır

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler