Şarjör ve yakıt hücresinde çiviler NG CS-2 HFB
Harmanlanmış çiviler ve yakıt hücresi NG CS-2 HFB
DIGA CS2/3 ÖZEL ÇİVİ(GAZ KAR.DAHL)D3-22M
Ürün no. 0864950222
EAN 4050382453532
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Bir paket içeriği 800 çivi ile bir gaz kartuşu içerir
Veri sayfaları(X)
Kuru yapıda profilleri sabitlemek için
Tesisat bölgesi, kuru yapıda beton, çelik ve boşluksuz tuğlalı duvarcılıkta sabitleme
Çivi malzemesi | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Çivi uzunluğu | 22 mm |
Çivi çapı | 3 mm |
Kafa çapı | 6,3 mm |
Çivi sayısı | 800 ADET |
İçerik | 80 ml |
Kap | Kartuş |