Sarma bandı, PE, gümüş
Sarma bandı, PE, gümüş
Ürün no. 0874105061
EAN 4046777085044
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PE - Polietilen |
Tasarım | Tek tarafı film kaplı |
Renk | Gümüşi |
Yapıştırma sistemi | Kendinden yapışkanlı |
Genişlik | 70 mm |
Kalınlık | 2 mm |
Uzunluk | 5 m |
Halojenli patlatma maddeleri içermez (< %0,1) | Evet |
Heksabromosiklododekan içermez (< %0,1) | Evet |
REACH uyarınca SVHC < %0,1 | Evet |
Halojen içermez (< %0,1) | Evet |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Bor tris-(2-karboksietil)-fosfin içermez (< %0,1) | Evet |
Polibromlu difenil eterler içermez (< %0,1) | Evet |
Polibromlu bifeniller içermez (< %0,1) | Evet |
Bor bileşikleri içermez (< %0,1) | Evet |
Kurşun içermez (< %0,1) | Evet |
Kalay içermez (< %0,1) | Evet |
Hurda lastik granülleri içermez | Evet |