Sıcak su için su hortumu makarası
Sıcak su için su hortumu makarası
Ürün no. 0886999999
EAN 4050641021458
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Hortum dış çapı | 18 mm |
İç hortum çapı | 10 mm |
Hortum uzunluğu | 15 m |
Maks. basınç | 400 bar |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 35 kg |
Bağlantı dişi | 3/8 inç |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Uzunluk | 53 cm |
Genişlik | 16 cm |
Yükseklik | 45 cm |