Scatola a inserimento in plastica

Scatola impilabile in plastica
KIT VASCHETTE PER WK63

Cod. art. 096399 048

EAN 4050382375223

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Scatola a inserimento in plastica

Cod. art. 096399 048
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
Sistemazione semplice e ordinata di piccoli attrezzi e materiali di fissaggio
  • Con telaio di supporto

  • In polietilene ad alta densità (HDPE)

  • Portata di 20 kg
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

WK64

Larghezza

400 mm

Altezza

250 mm

Profondità

600 mm

Numero pezzi

2 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

2,000 kg

Colore

Grigio

Materiale

HDPE - Polietilene ad alta densità

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto in gomma

TAPPETINO ANTISCIVOLO-SET-WK65

Per cassette di trasporto e portautensili e per casse a inserimento in materiale plastico, tre pezzi