Scatola con apertura frontale Performance per salviette singole

Scatola dispenser PERFORMANCE per panni singoli

Cod. art. 0899891012

EAN 4045989881550

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Scatola con apertura frontale Performance per salviette singole

Cod. art. 0899891012
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
  • Praticità di installazione con le staffe a parete, di facile pulitura

  • Montaggio flessibile grazie alle calamite, senza necessità di perforazioni

  • Dosaggio di salviette igienicamente controllato

  • Materiale: Plastica

  • Dimensioni: A x L x P: 394 x 427 x 206
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Nero, Rosso

Materiale

PVC - Cloruro di polivinile

Larghezza

427 mm

Altezza

394 mm

Profondità

206 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Panno per pulizia Tex-Clean

PANNO-TEX-CLEAN-38X42CM-140PZ

Panno speciale fine e riutilizzabile per aree sensibili alla polvere e ai pelucchi in una pratica confezione di prelievo
x 5 pz.