Scatola per dispositivi su pareti a intercapedine, profilo piatto

Scatola da incasso per parete forata tipo piatto

Cod. art. 0975030731

EAN 4099618959448

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Scatola per dispositivi su pareti a intercapedine, profilo piatto

Cod. art. 0975030731

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 20 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Fermacavi integrato per conduttori NYM secondo DIN 60670/DIN 49073
  • Bloccaggio automatico dei tubi

  • Aperture a rottura per tubi corrugati, conduttori NYM e conduttori a bassa tensione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profondità

35 mm

Diametro fresatura

68 mm

Per spessore piastra

5 - 25 mm

Varianti di attacchi

Cavo NYM 3 x 1,5 mm²

Numero ingressi linee

6 PZ

Numero di raccordi

10 PZ

Senza alogeni

No

Ermetico conforme a German Energy Saving Ordinance (EnEV) / Building Energy Act (GEG)

No

Ignifugo

850°C

Classe di protezione IP

IP 30

Materiale

PP - Polipropilene

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sega a tazza con punta da svasatura

SEGA A TAZZA CON SVASATORE D. 68 MM

Per l'installazione di cassette elettriche a parete forata