Scellement chimique spécial béton WIT-VIZ

Scellement chimique pour béton WIT-VM 100

Art. N° 0905440007

EAN 4099618359729

Prix affichés aux clients après connexion
Scellement chimique spécial béton WIT-VIZ

Art. N° 0905440007
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
Mortier chimique pour charges extrêmes dans le béton (systèmes de scellement F-VIZ) et les facteurs liés à la fatigue (système de scellement W-VIZ dynamic)
  • Mortier chimique bicomposant, sans styrène

  • Les cartouches de 150 ml, 330 ml et 420 ml peuvent être réutilisées en remplaçant le bec mélangeur ou en les refermant à l'aide du capuchon d'étanchéité

  • Point de fixation individuel, béton fissuré et non fissuré : Tige d'ancrage W-VIZ-A ou douille taraudée W-VIZ-IT

  • Point de fixation individuel, dynamique : Tige d'ancrage W-VIZ-A Dynamic et W-VIZ-AV Dynamic
Homologation
  • Agrément technique européen ATE-04/0095 : Scellement chimique WIT-VIZ + tige d'ancrage W-VIZ-A ou douille taraudée W-VIZ-IG

  • Agrément technique général Z-21.3-1909 : Scellement chimique WIT-VIZ + tige d'ancrage W-VIZ-A dynamic, classification sismique C1 et C2 (W-VIZ-A M10 à M24)
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Tige d'ancrage W-VIZ-A : Rampes, structures et profilés métalliques, supports, socles, marches, etc.

  • Tige d'ancrage W-VIZ IG : Rampes, structures métalliques et marches, etc.

  • Tige d'ancrage W-VIZ-A dynamic : Grues pivotantes, voies de grue, ventilateurs, robots de soudage, convoyeurs, plaques de rue, etc.

Type de récipient

Cartouche coaxiale

Contenu

280 ml

Pistolet d'extrusion adapté

Pistolet à batterie (330 ml), Pistolet MULTI, Pistolet WIT (330 ml), EasyMax 330 ml, HandyMax 330 ml, Pistolet silicone (310 ml)

Température de traitement min./max./conditions

-15 jusqu'à 40 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement

Température ambiante min./max. selon conditions

-40 jusqu'à 120 °C / une fois le processus de durcissement terminé

Résistance à la température, températures à long terme max.

72 °C

Résistance à la température, températures à court terme max.

120 °C

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C

Homologation

ETA-04/0095, ATE-18/0979

Base chimique

Vinylester, sans styrène

Couleur

Gris

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet dextrusion WIT

GOUJ-PISTOLET-EXTRUSION

Pour extruder les cartouches WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) et les cartouches de silicone
x 1 pcs
Pistolet mastics-colles HandyMax

PISTOLET WIT-ANDYMAX-300ML

Pour comprimer les cartouches WIT (150 ml, 320 ml, 330 ml)
x 1 pcs
Mélangeur statique FILL & CLEAN

MELANGEUR PR MORTIER CHIMIQUE WIT

Pour cartouches WIT des systèmes WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 avec élément de nettoyage
x 10 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Extension pour bec mélangeur WIT-MV

RALLONGE-POUR-MIXEUR-PLAST-10X200

Extension pour bec mélangeur
x 10 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.