Pistolet dextrusion sans fil WIT
PISTOLET-BATTERIE-AKKU-WIT-M-KST-330ML
Puissant pistolet mastics-colles sur batterie Li-ion pour cartouches WIT
Pistolet dextrusion WIT
GOUJ-PISTOLET-EXTRUSION
Pour extraire les cartouches WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) et les cartouches de silicone
Pistolet mastics-colles HandyMax
PISTOLET WIT-ANDYMAX-300ML
Pour comprimer les cartouches WIT (150 ml, 320 ml, 330 ml)
Buse mélangeur FILL & CLEAN
MELANGEUR PR MORTIER CHIMIQUE WIT
Pour cartouches WIT des systèmes WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 avec élément de nettoyage
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
Accessoire supplémentaire:
Rallonge pour mélangeur WIT-MV
RALLONGE-POUR-MIXEUR-PLAST-10X200
Rallonge pour le mélangeur
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
Nitrile chemical protective glove With cotton velour finish inside
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Nitrile chemical protective glove Long, heavy-duty design
Description:
Niveau de perméabilité: 1
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Informations importantes:
Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.