Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Schaltrennmittel TM 25, TM 200

Schaltrennmittel
TRENNMITT-TM200-200LTR

Art.-Nr. 0890370026
EAN 4045989354559
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Lösungsmittelfreies Schaltrennmittel für eine optisch und qualitativ einwandfreie Betonoberfläche.

Für saugende und nichtsaugende Schalungen geeignet.


Gebrauchsfertiges, lösungsmittelfreies Trennmittel für extrem leichte und saubere sowie rückstandsfreie Entschalungen.



Geringer Verbrauch


durch die niedrige Viskosität sind besonders dünne Trennmittelfilme erzielbar. Je nach Saugfähigkeit und Rauhigkeit des Untergrundes.


* Saugend 35 - 60 g/m2


* Nichtsaugend 25 - 40 g/m2



Nicht bei Stahlschalungen im Tunnelbau verwenden.

Hinweis

Nicht in der prallen Sonne lagern. Frostempfindlich!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anleitung

TM 25 mittels Schalölspritze oder Bürste aufbringen. Ein Nachwischen mit einem Schwamm oder Tuch ist empfehlenswert, um örtlich dickere Filmschichten zu vermeiden. Die Trennwirkung erfolgt auf physikalischem Weg, wobei die Grenzoberflächenspannung zwischen Schalung und Betonfläche herabgesetzt wird.

Inhalt

200 l

Dichte

0,87 kg/l

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

frostfreie Lagerung, keine Sonneneinstrahlung

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / frostfreie Lagerung, keine Sonneneinstrahlung

Produktgewicht (per Stück)

176 kg

Inhaltsgewicht

174 kg

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schalölsprühgerät

DSPRGER-OEL-6BAR-10LTR

Mit korrosionsbeständigem, polyesterbeschichtetem Stahl-Behälter.
x 1 St.
Schalölsprühgerät

DSPRGER-OEL-6BAR-6LTR

Mit korrosionsbeständigem, polyesterbeschichtetem Stahl-Behälter.
x 1 St.
Hydroschwamm

REINIGSCHWAMM-HYDRO-165X110X60MM

Zur Vorreinigung, Fliesen-Endreinigung und für Verfugungsarbeiten
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen