Schaufel- und Besenhalter für Pritschenfahrzeuge

Schaufel- und Besenhalter für Pritschenfahrzeuge
HALT-FZG-BESEN-SCHAUFEL-F.-PRITSCHE-1800

Art.-Nr. 096399 411

EAN 4099618750205

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaufel- und Besenhalter für Pritschenfahrzeuge

Art.-Nr. 096399 411
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
Aufbewahrungslösung für lange Stielwerkzeuge, zur Montage auf dem Pritschenfahrzeug
  • 2-teilig aus Edelstahl

  • Griffbereite Aufbewahrung von Besen, Schaufeln etc.

  • Leichte und schnelle Aufnahme

  • Schafft zusätzlichen Stauraum

  • Rostfrei
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

HFBSS1315

Höhe

62 mm

Breite

1800 mm

Tiefe

82 mm

Produktgewicht (per Stück)

8,000 kg

Farbe

Edelstahlfarben

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen