Schaum-Set Flex Schaum 14-teilig
1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex Set 14-teilig
SCHAUM-SET-FLEX-14TLG
Art.-Nr. 0988004611
EAN 4062856406111
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Sehr hohe Elastizität, ca. 3-fache Flexibilität gegenüber normaler PU Schaum
- Wärmeleitfähig, Luft und Wasserdampf durchlässig
- Schallschutzgeprüft 60 dB
- Bis zu einer Untergrund- u. Umgebungstemperatur bis –15° einsetzbar
- Geprüfte Energieeinsparung
- Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis
Selbst bei einer Untergrund- und Umgebungstemperatur von bis zu –15° bleibt der FLEX Schaum weiterhin elastisch!
Datenblätter(X)
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück