Schaum-Set Maxi PUR 65 14-teilig

1K-Pistolenschaum PUR 65 Maxi Set 14-teilig
SCHAUM-SET-(MAXI PUR 65)-14TLG

Art.-Nr. 0988004607

EAN 4062856402854

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schaum-Set Maxi PUR 65 14-teilig

Art.-Nr. 0988004607
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
  • Sehr feine Zellstruktur

  • Hohe Entleerungsgeschwindigkeit

  • Extrem hohe Ausbeute (bis zu 65 l frei geschäumt)

  • Schallschutzprüfung 61 dB

  • Bis zu einer Umgebungstemperatur von –5° einsetzbar
Hinweis

Durch die hohe Ausbeute entstehen weniger Materialkosten pro Laufmeter und auch weniger Lager- und Transportkosten. Zusätzlich kann aufgrund einer geringeren Anzahl von Leergebinden Müll eingespart werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schaum-Set Maxi PUR 65 14-teilig inklusive:
12 x
1K-Schaum PUR 65

PISTSCHAUM-1K-PUR65-B2-840ML

Beschreibung: 1K-PU-Pistolenschaum mit hoher Ausbeute
Menge: 12 x
1 x
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-PISTSCHAUM-500ML

Beschreibung:
500 ml
Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste
Menge: 1 x
1 x
1K Schaumpistole Purlogic 100

SCHAUMPIST-1K-(PURLOGIC-100)-KST-DKGRAU

Beschreibung: Für die professionelle Verarbeitung von 1K-Pistolenschäumen.
Menge: 1 x