Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Scheibenreiniger mit Frostschutz

SHBREINIG-FRSHTZ-1LTR

Art.-Nr. 0892838001

EAN 4045989969197

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibenreiniger mit Frostschutz

Art.-Nr. 0892838001

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Verbesserter Gefrierschutz


Verhindert sicher und effektiv das Einfrieren von Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen, Frostschutz bis -60°C



Hervorragende Reinigungsleistung


Kristallklare Sicht bei Winterverschmutzungen wie Streusalzschleier und öligem Strassenschutz



Fächerdüseneignung


Ein fächerförmiger Sprühstrahl ist viskositätsbedingt bis -15°C in einer 1:1-Verdünnung gewährleistet



Verträglich für Lack, Gummi, Kunststoff und Polycarbonat

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für Fächerdüsen und Xenon-Scheinwerfer und für alle Fahrzeugtypen geeignet.

Anleitung

Scheibenwischanlage entleeren (Restinhalte können zur Reduzierung des Gefrierschutzes führen). Fertigmischung Scheibenreinigerzusatz einfüllen.

Inhalt

1 l

Inhaltsgewicht

0,91 kg

Chemische Basis

Ethanol

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Blau

pH-Wert

7

Frostschutz max.

-60 °C

pH-Wert Bedingung

unverdünnt

Flammpunkt min.

24 °C

Dichte

0,927 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Gebinde

Kunststoffflasche

Mischtabelle
Scheibenklar Wasser Frostschutz bis ca.
1 Teil 2 Teile –10°C
1 Teil 1 Teil –20°C
1 Teil - –60°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen