Scheibenreiniger mit Frostschutz
Scheibenreiniger m. Frostschutz
SHBREINIG-FRSHTZ-25LTR
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Verbesserter Gefrierschutz
Verhindert sicher und effektiv das Einfrieren von Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen, Frostschutz bis -60°C
Hervorragende Reinigungsleistung
Kristallklare Sicht bei Winterverschmutzungen wie Streusalzschleier und öligem Strassenschutz
Fächerdüseneignung
Ein fächerförmiger Sprühstrahl ist viskositätsbedingt bis -15°C in einer 1:1-Verdünnung gewährleistet
Verträglich für Lack, Gummi, Kunststoff und Polycarbonat
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für Fächerdüsen und Xenon-Scheinwerfer und für alle Fahrzeugtypen geeignet.
Scheibenwischanlage entleeren (Restinhalte können zur Reduzierung des Gefrierschutzes führen). Fertigmischung Scheibenreinigerzusatz einfüllen.
Inhalt | 25 l |
Inhaltsgewicht | 23,125 kg |
Chemische Basis | Ethanol |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Blau |
pH-Wert | 7 |
Frostschutz max. | -60 °C |
pH-Wert Bedingung | unverdünnt |
Flammpunkt min. | 24 °C |
Dichte | 0,927 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
Gebinde | Kanister |
Mischtabelle | ||
Scheibenklar | Wasser | Frostschutz bis ca. |
1 Teil | 2 Teile | –10°C |
1 Teil | 1 Teil | –20°C |
1 Teil | - | –60°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!