Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Scheibenreiniger mit Frostschutz

SHBREINIG-FRSHTZ-5LTR

Art.-Nr. 0892838005

EAN 4045989237272

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheibenreiniger mit Frostschutz

Art.-Nr. 0892838005

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Verbesserter Gefrierschutz


Verhindert sicher und effektiv das Einfrieren von Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen, Frostschutz bis -60°C



Hervorragende Reinigungsleistung


Kristallklare Sicht bei Winterverschmutzungen wie Streusalzschleier und öligem Strassenschutz



Fächerdüseneignung


Ein fächerförmiger Sprühstrahl ist viskositätsbedingt bis -15°C in einer 1:1-Verdünnung gewährleistet



Verträglich für Lack, Gummi, Kunststoff und Polycarbonat

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für Fächerdüsen und Xenon-Scheinwerfer und für alle Fahrzeugtypen geeignet.

Anleitung

Scheibenwischanlage entleeren (Restinhalte können zur Reduzierung des Gefrierschutzes führen). Fertigmischung Scheibenreinigerzusatz einfüllen.

Inhalt

5 l

Inhaltsgewicht

4550 g

Chemische Basis

Ethanol

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Blau

pH-Wert

7

Frostschutz max.

-60 °C

pH-Wert Bedingung

unverdünnt

Flammpunkt min.

24 °C

Dichte

0,927 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Gebinde

Kanister

Mischtabelle
Scheibenklar Wasser Frostschutz bis ca.
1 Teil 2 Teile –10°C
1 Teil 1 Teil –20°C
1 Teil - –60°C
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausgusshahn DN 42

HAHN-PE-DN42

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen