Scheinwerfer-Aufbereitungsset 73-teilig

Scheinwerferaufbereitungsset 73-teilig
SHNWERFAUFBRTNG-SET-73TLG

Art.-Nr. 5988000321

EAN 4056807786766

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheinwerfer-Aufbereitungsset 73-teilig

Art.-Nr. 5988000321
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
Geeignet für alle Polycarbonat Scheinwerfer.

Verleiht stumpfen und UV-geschädigten Scheinwerfern neuen Glanz und bietet Ihnen eine Alternative zum Scheinwerfertausch.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Heute sind stumpfe Scheinwerfer auch ein Grund dafür, dass ein Fahrzeug die §57a Überprüfung nicht besteht.


Das Set liefert eine schnelle und kostengünstige Lösung für dieses Problem.


Es steigert auch deutlich das Erscheinungsbild des Fahrzeugs, wodurch sich das Set auch ideal für die Gebrauchtwagen Aufbereitung eignet.

Anleitung

1. Angrenzende Fahrzeugflächen mit Klebeband abkleben.


2. Scheinwerfer reinigen und mit Mikrofasertuch abreiben.


3. Erster Schleifvorgang mit Pad-Körnung 500 od. Körnung 2.000 (je nach Beschädigung) mit Wasser befeuchten, kleinste Drehzahl wählen, abwischen und sicherstellen, dass der Scheinwerfer gleichmäßig geschliffen wurde.


4. Zweiter Schleifvorgang mit Pad-Körnung 4.000 mit Wasser befeuchten, kleinste Drehzahl wählen, abwischen und sicherstellen, dass der Scheinwerfer gleichmäßig Geschliffen wurde.


5. Poliervorgang mit Polierpad blau und P10 Schnellschleifpolitur PLUS, höchste Drehzahl wählen. Polierpad einmal vollständig mit einer dünnen Schicht P10 Schnellschleifpolitur PLUS bedecken. Nach dem Polieren den Scheinwerfer vollständig mit dem Mikrofasertuch reinigen.


6. Die Lack und Felgenversiegelung aufsprühen und einwirken lassen, anschließend mit dem Mikrofasertuch aufpolieren.

Scheinwerfer-Aufbereitungsset 73-teilig inklusive:
20 x
Kfz-Feinschleifscheibe

TSPAP-SG-500-D75MM

Beschreibung:
Schliffbild: 500
Zum Entfernen von Staubeinschlüssen, Lackläufern, Orangenhaut, Feinschliff vor dem Polieren und Mattieren von Lackoberflächen.
Menge: 20 x
20 x
Kfz-Feinschleifscheibe

TSPAP-SG-2000-D75MM

Beschreibung:
Schliffbild: 2000
Zum Entfernen von Staubeinschlüssen, Lackläufern, Orangenhaut, Feinschliff vor dem Polieren und Mattieren von Lackoberflächen.
Menge: 20 x
20 x
Kfz-Feinschleifscheibe

TSPAP-SG-3000-D75MM

Beschreibung:
Schliffbild: 3000
Zum Entfernen von Staubeinschlüssen, Lackläufern, Orangenhaut, Feinschliff vor dem Polieren und Mattieren von Lackoberflächen.
Menge: 20 x
1 x
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Beschreibung: Mit Außengewinde
Menge: 1 x
1 x
Druckluft-Mini-Polierer DMP 25

POLR-MINI-DL-DMP25

Beschreibung: Kleine Druckluft-Poliermaschine zum Ausbessern kleiner Lackschäden
Menge: 1 x
1 x
Sprühflasche

SPRFLASH-SKAL-TRANSPARENT-500ML

Beschreibung:
500 ml
Zum anwenderfreundlichen Aufbringen von Flüssigkeiten
Menge: 1 x
1 x
Mikroaktiv-Tuch Duo

MIKROTUCH-(DUO)-BLAU-40X40CM

Beschreibung: Eine Seite zum Reinigen und eine Seite zum Polieren
Menge: 1 x
1 x
Präzisionskreppband

KRPBA-PRAEZ-38MMX50M

Beschreibung:
Länge: 50 m; 38 mm
Spezialpapierband für höchste Anforderungen bei Abklebungen im Maler-, Kfz- und Metallbereich
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
4 x
Polierpad

POLPAD-GRUEN-(EXTRA-HART)-D90X20MM

Beschreibung:
90 mm; Extra hart
Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen
Menge: 4 x
1 x
Schnellschleifpolitur Short Cut P05

SHLFPAST-SHORTCUT-P05-250G

Beschreibung:
Weiß; Inhalt: 200 ml
Extra Grobe Schnellschleifpolitur für die Beseitung von tiefen Kratzern in neuen und alten Lacken
Menge: 1 x
1 x
Polymer Oberflächenschutz

LKVERSIG-POLYMER-OBERFLAECHSHTZ-500ML

Beschreibung:
500 ml
Zur Versiegelung und Konservierung von glatten Oberflächen sowie zur Beseitigung von Polierschleiern und Hologrammen
Menge: 1 x
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kfz-Feinschleifscheibe

TSPAP-SG-1000-D75MM

Zum Entfernen von Staubeinschlüssen, Lackläufern, Orangenhaut, Feinschliff vor dem Polieren und Mattieren von Lackoberflächen.
x 20 St.