Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Scheinwerfer-Reparatur Set 74-teilig

Druckluft-Mini-Polierer DMP 25 Set 74-tlg
POLR-MINI-DL-DMP25-SET-74-TLG

Art.-Nr. 0988045843

EAN 4099618827877

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Scheinwerfer-Reparatur Set 74-teilig

Art.-Nr. 0988045843

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

1 g

Scheinwerfer-Reparatur Set 74-teilig inklusive:
20 x
Kfz-Feinschleifscheibe

TSPAP-SG-500-D75MM

Beschreibung: Zum Entfernen von Staubeinschlüssen, Lackläufern, Orangenhaut, Feinschliff vor dem Polieren und Mattieren von Lackoberflächen.
Menge: 20 x
20 x
Kfz-Feinschleifscheibe

TSPAP-SG-1000-D75MM

Beschreibung: Zum Entfernen von Staubeinschlüssen, Lackläufern, Orangenhaut, Feinschliff vor dem Polieren und Mattieren von Lackoberflächen.
Menge: 20 x
20 x
Kfz-Feinschleifscheibe

TSPAP-SG-2000-D75MM

Beschreibung: Zum Entfernen von Staubeinschlüssen, Lackläufern, Orangenhaut, Feinschliff vor dem Polieren und Mattieren von Lackoberflächen.
Menge: 20 x
1 x
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Beschreibung: Mit Außengewinde
Menge: 1 x
1 x
Druckluft-Mini-Polierer DMP 25

POLR-MINI-DL-DMP25

Beschreibung: Kleine Druckluft-Poliermaschine zum Ausbessern kleiner Lackschäden
Menge: 1 x
2 x
Pressschwamm

REINIGSCHWAMM-RECHTECK-130X80MM

Beschreibung: Für die schonende Reinigung sämtlicher Oberflächen
Menge: 2 x
1 x
2K-Scheinwerfer-Klarlack 2in1

KLARLKSPR-2K-SCHEINWERFERREP-250ML

Beschreibung: Erneuerung oder Reparatur der Schutzschicht von Polycarbonat-Scheinwerfern.
Menge: 1 x
5 x
Staubbindetuch

STAUBTUCH-80X50CM

Beschreibung: Zum Binden von allerfeinstem Staub vor Lackierarbeiten.
Menge: 5 x
1 x
Mikroaktiv-Tuch Duo

MIKROTUCH-(DUO)-BLAU-40X40CM

Beschreibung: Eine Seite zum Reinigen und eine Seite zum Polieren
Menge: 1 x
1 x
Präzisionskreppband

KRPBA-PRAEZ-38MMX50M

Beschreibung: Spezialpapierband für höchste Anforderungen bei Abklebungen im Maler-, Kfz- und Metallbereich
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Silikonentferner Aqua

SILENTF-AQUA-SPOTREPAIR-400ML

Beschreibung: Wasserbasierender, lösemittelreduzierter Silikonentferner zur Reinigung von Fett, Öl, Wachs und Schmutz auf Karosserie- und Kunststoffteilen.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen