Schiuma di poliuretano 2K TWIST

Schiuma bicomponente Twist

Cod. art. 08921440

EAN 4056807876160

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Schiuma di poliuretano 2K TWIST

Cod. art. 08921440
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
Schiuma bicomponente per il fissaggio rapido dei telai delle porte
Ottima adesione con la maggior parte dei materiali standard utilizzati nell'industria edile come mattoni, calcestruzzo, intonaco, legno, metalli, polistirene espanso, PVC rigido e schiume PUR rigide.
IndicazioneUtilizzare tutta la schiuma entro 5 minuti dall'attivazione! Lasciare la schiuma nella bomboletta può causarne la rottura. Immediatamente dopo che la schiuma è completamente indurita, proteggerla dalle radiazioni UV utilizzando, ad esempio, intonaci o vernici.
Informazioni sui prodotti

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazionePer il fissaggio rapido di telai di porte in legno e acciaio, l'installazione e sigillatura di davanzali e scale, il riempimento di ampi spazi vuoti come quelli tra le travi del tetto, l'installazione di vasche da bagno e piatti doccia e il riempimento di stampi.
Istruzioni
  • Pulire e sgrassare il substrato.

  • Proteggere le superfici esposte a una contaminazione accidentale della schiuma.

  • Se la confezione (bomboletta) è fredda, riscaldarla fino a che non raggiunge la temperatura ambiente.

  • Ruotare 5 volte in senso orario il tappo sul fondo della confezione.

  • Agitare energicamente la bomboletta (circa 40 sec: 20 volte capovolta, quindi 20 volte con la valvola rivolta verso l'alto) per miscelare accuratamente gli ingredienti. Il colore blu uniforme della schiuma indica che gli ingredienti sono stati mescolati correttamente.

  • Avvitare la bomboletta all'applicatore.

  • La posizione di lavoro della bomboletta è con la "valvola in basso".

  • Riempire le fessure verticali con schiuma dal basso verso l'alto.

  • Non riempire l'intero spazio in quanto la schiuma aumenta di volume.

Base chimica

Poliuretano a bicomponente

Colore

Blu

Odore/profumo

Caratteristico

Densità secca

50 kg/m³

Condizioni per densità secca

a 20°C e 50% di umidità relativa

Struttura cella

Fine

Durata utile

5 min

Fuori tatto dopo

7 min

Condizioni fuori tatto

a 23°C e 50% di umidità

Tagliabile dopo

15 min

Condizioni per tagliabilità

a 23°C e 50% di umidità relativa

Resilienza completa

4 h

Condizioni di resilienza completa

a 23°C e 50% di umidità relativa

Spandimento finale possibile dopo

10 min

Condizioni per spandimento finale

a 20°C e 50% di umidità relativa, testato in conformità ai metodi di test Würth

Temperatura di lavorazione min/max

10 a 25 °C

Temperatura di lavorazione ambiente min/max

10 a 25 °C

Temperatura di lavorazione superficie min/max

10 a 25 °C

Temperatura di lavoro min/max per bomboletta

10 a 25 °C

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Resistenza alla compressione

15 N/cm²

Condizioni per resistenza alla compressione

con 10% di compressione

Resistenza a tensione e taglio combinata min

9 N/cm²

Condizioni per resistenza a trazione e taglio combinata

a 23°C

Resistenza a trazione min.

32 N/cm²

Condizioni per resistenza alla tensione

conforme alla norma DIN EN 1607

Allungamento a rottura

10 %

Resa (volume) appross.

10 l

Condizioni di resa

a 23°C e 50% di umidità

Contenuto

400 ml

Peso contenuto

520 g

Classe materiali edili

B2 - Normalmente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme alla norma DIN 4102

Resistenza contro

Invecchiamento

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

da 5°C a 30°C