Schiuma monocomponente PUR 65
Schiuma monocomponente per pistola PUR 65
PUR 65 SCHIUMA PU ALTO REND. 840ML
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Schiuma ad alto rendimento
Rendimento molto elevato (fino a 65 l di resa in schiuma liberamente espansa; fino a 85 metri lineari in fughe di Ø 2,5 cm)
Bombola a svuotamento totale
- Meno sprechi di prodotto
- Notevole risparmio di tempo e denaro
Schiuma PU utilizzabile tutto l’anno
- Utilizzabile nella stagione invernale
- Nessun problema anche se utilizzata in ambienti e su superfici con temperatura pari a -5°C
Schiuma PU classe B2 qualitativamente superiore
- Schiuma strutturalmente più fine ed omogenea
- Inattaccabile da insetti, parassiti, muffe o funghi
- Alta resistenza alle sostanze chimiche, al calore ed all’invecchiamento
Schiuma PU lavorabile
- La schiuma PU, una volta indurita, può essere verniciata, tinteggiata o intonacata
- Grado di insonorizzazione testata dall'istituto IFT di Rosenheim
- Valore Rst, w 59 dB
La schiuma aumenta fino a 2 volte il suo volume
Terminata l’applicazione pulire accuratamente tutte le parti della pistola imbrattate di schiuma PU ancora fresca con l’apposito pulitore
Lasciare la bombola, non completamente vuota, attaccata alla pistola per max 1 settimana
Pulire sbavature di schiuma non indurita con il pulitore
La schiuma indurita può essere rimossa con l’apposito pulitore
Il prodotto non aderisce su polietilene, PTFE, siliconi, bitume o superfici trattate con agenti distaccanti
Non contiene formaldeide
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
Pe riempire, isolare, sigillare ed incollare. Applicabile su intonaco, cemento, marmo, pietra, PVC-duro, materie plastiche, metallo e legno
Le superfici devono essere pulite, prive di polvere, grasso o oli
Agitare la bombola con forza almeno 20/30 volte
Le temperatura ottimale d’applicazione e della bombola è pari a +20°C
Importante: inumidire con acqua le superfici prima dell’applicazione della schiuma ed ogni strato di schiuma durante e dopo l’applicazione
Un’adeguata umidificazione consente alla schiuma di aumentare il proprio volume fino ad un 30% in più. Inoltre garantisce una corretta adesione alla superficie, l’espansione completa delle cellule e l’indurimento totale in profondità
Base chimica | Poliuretano monocomponente |
Colore | Giallo |
Odore/profumo | Caratteristico |
Densità secca | 14 kg/m³ |
Fuori tatto dopo | 8 min |
Tagliabile dopo | 23 min |
Resilienza completa | 5 h |
Temperatura di lavorazione min | -5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 30 °C |
Temperatura ambiente per lavorazione min | -5 °C |
Temperatura di lavorazione superficie min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione superficie max | 25 °C |
Temperatura di lavorazione min per bomboletta | 20 °C |
Temperatura di trattamento max per bomboletta | 25 °C |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza temperatura max | 90 °C |
Classe materiali edili | E - Normalmente infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme a DIN EN 13501-1 |
Conducibilità termica λ | 0,04 W/(m*K) |
Assorbimento d'acqua (%) | 1 Vol-% |
Condizioni di assorbimento acqua | conforme alla norma DIN 53433 |
Resistenza a trazione min. | 8 N/cm² |
Condizioni per resistenza alla tensione | conforme alla norma DIN 53430 |
Isolamento acustico per giunti | 62 dB |
Resistenza ai raggi UV | No |
Allungamento a rottura | 18 % |
Condizioni di allungamento alla rottura | conforme alla norma DIN 53430 |
Resistenza al taglio | 3 N/cm² |
Resa (volume) appross. | 67 l |
Contenuto | 840 ml |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Peso contenuto | 854 g |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in verticale e in ambiente fresco e asciutto |
Sostenibilità | Inquinanti/emissioni |
| Dati tecnici: | |
| condizioni ottimali per l’applicazione | +20°C, 60% di umidità relativa inumidire bene prima, durante e dopo l’uso |
| resa in schiuma espansa liberamente | fino a 65 l |
| resa in schiuma espansa in giunto | fino a 85 metri lineari in una fuga di 2,5 cm di diametro |
| fuori polvere | dopo ca. 9 minuti |
| modulo elastico al 10% (DIN 53421) | 2 N/cm2 |
| classe secondo norme DIN 4102 | B2 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.