Schiuma monocomponente per pist Powerpur acoustic

Schiuma monocomponente per pist Powerpur acoustic

Cod. art. 08921528

EAN 4045989778980

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Schiuma monocomponente per pist Powerpur acoustic

Cod. art. 08921528
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
1C gun foam for rapid gap filling.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Base chimica

Poliuretano monocomponente

Colore

Verde

Densità secca

17 kg/m³

Struttura cella

Fine - media

Fuori tatto dopo

10 min

Condizioni fuori tatto

a 20°C e 60% di umidità

Tagliabile dopo

25 min

Condizioni per tagliabilità

a 20°C e 60% di umidità relativa

Resilienza completa

5 h

Condizioni di resilienza completa

a 20°C e 65% di umidità relativa

Temperatura di lavorazione min

-10 °C

Temperatura di lavorazione max

35 °C

Temperatura di lavorazione superficie min

5 °C

Temperatura di lavorazione superficie max

35 °C

Temperatura di lavorazione min per bomboletta

20 °C

Temperatura di trattamento max per bomboletta

25

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

90 °C

Classe materiali edili

F - Altamente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme a DIN EN 13501-1

Assorbimento d'acqua (%)

1 Vol-%

Resistenza alla compressione

40 kPa

Resistenza ai raggi UV

No

Resa (volume) appross.

45 l

Contenuto

750 ml

Contenitore

Bomboletta aerosol

Peso contenuto

903 g

Tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

da 5°C a 25°C

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pistola per schiuma monocomponente PURlogic® Xpress

PISTOLA P/1K-PURLOGIC-XPRESS-PLAST.

Per l'applicazione professionale delle schiume monocomponente per pistola
x 1 pz.
Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

PURLOGIC-CLEAN-500ML

Rimuove rapidamente e semplicemente i residui di schiuma PU fresca