Schiuma per edilizia

Schiuma per pistola monocomponente, settore edilizio

Cod. art. 0892155012

EAN 4050641632500

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Schiuma per edilizia

Cod. art. 0892155012
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
Schiuma per pistola monocomponente multiuso
  • Rivestimento isolante

  • Incollaggio

  • Coibentazione

  • Riempimento

  • Sigillatura

  • Utilizzabile anche come schiuma per pozzetti
Indicazione

Inumidire le superfici di applicazione con acqua prima della formazione di schiuma. Inumidire ogni volta la superficie qualora l'applicazione venga effettuata a strati.


  • La schiuma si espande fino al doppio della propria superficie dopo l'applicazione.

  • Rimuovere gli spruzzi di schiuma fresca con il detergente PU, art. n. 0892 160

  • Rimuovere meccanicamente la schiuma indurita. Ammorbidire e rimuovere i residui con la schiuma detergente Profi, art. n. 0892 160 000

  • Pulire la pistola PU con il detergente PU, art. n. 0892 160

  • Non aderisce a PE, PP, silicone, grasso o simili

  • Conservare la bomboletta in posizione verticale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il riempimento ordinato e controllato di cavità, la sigillatura isolata di giunti di collegamento (costruzione di finestre, porte esterne), il riempimento con schiuma di piccole aperture nelle pareti e altre cavità.

Istruzioni
  • Le superfici devono essere pulite, solide e prive di polvere e grasso

  • Agitare la bomboletta per circa 20 minuti

  • Garantire una ventilazione adeguata

Base chimica

Prepolimero poliuretanico

Colore

Grigio calcestruzzo

Densità secca

12 kg/m³

Condizioni per densità secca

in forma espansa, testato in conformità ai metodi di test prova Würth

Struttura cella

Fine - media

Condizioni struttura cella

testato in conformità ai metodi Würth

Fuori tatto dopo

9 min

Condizioni fuori tatto

a 23°C e 50% di umidità

Tagliabile dopo

16 min

Condizioni per tagliabilità

a 20°C e 50% di umidità relativa

Resilienza completa

12 h

Condizioni di resilienza completa

a 20°C e 50% di umidità relativa

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

30 °C

Temperatura ambiente per lavorazione min

5 °C

Temperatura ambiente per lavorazione max

30 °C

Temperatura di lavorazione superficie min

5 °C

Temperatura di lavorazione superficie max

30 °C

Temperatura di lavorazione min per bomboletta

5 °C

Temperatura di trattamento max per bomboletta

30 °C

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

100 °C

Classe materiali edili

B3 - Altamente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme a DIN 4102-1

Conducibilità termica λ

0 W/(m*K)

Assorbimento d'acqua (%)

0 Vol-%

Resistenza alla compressione

5 N/cm²

Condizioni per resistenza alla compressione

conforme a DIN 53421, 10% di compressione

Resistenza a tensione e taglio combinata min

5 N/cm²

Condizioni per resistenza a trazione e taglio combinata

conforme alla norma DIN 53427

Resistenza a trazione min.

10 N/cm²

Condizioni per resistenza alla tensione

conforme a DIN 53430

Isolamento acustico per giunti

60 dB

Resistenza ai raggi UV

No

Allungamento a rottura

12 %

Condizioni per allungamento a rottura

conforme a DIN 53430

Resa (volume) appross.

45 l

Condizioni di resa

a 23°C e 50% di umidità

Contenuto

750 ml

Contenitore

Bomboletta aerosol

Numero per pallet

672

Peso contenuto

880 g

Tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

da 5°C a 25°C

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Crema dermoprotettiva Basic

HAUTSHTZCREME-DOSE-(BASIC)-1000ML

La crema per la protezione della pelle a risciacquo previene la contaminazione con sostanze non solubili.
Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

PURLOGIC-CLEAN-500ML

Rimuove rapidamente e semplicemente i residui di schiuma PU fresca