Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Flex

Schiuma per pistola monocomponente PURLOGIC Flex

Cod. art. 08921429

EAN 4045989672448

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Flex

Cod. art. 08921429
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
Schiuma monocomponente di alta qualità per l'isolamento dei giunti elastici

Raccomandata dai maggiori produttori di finestre e dagli esperti del settore



Elasticità estremamente elevata


  • La sue estrema flessibilità previene significativamente il rischio di rotture nel cordone di schiuma. (Circa 3 volte la flessibilità delle schiume in PU disponibili sul mercato).

  • Previene i ponti termici


Adatta per l'uso invernale


  • Adatta a temperatura di superficie e ambiente fino a -15 °C

  • Adatta a temperature della bomboletta fino a 0 °C

  • Elastica anche alle temperature più basse


Caratteristiche del prodotto testate


  • Test dei componenti

  • Isolamento acustico dei giunti

  • Conducibilità termica

  • Permeabilità all’aria

  • Permeabilità al vapore acqueo

  • Proprietà di risparmio energetico testate

  • Certificato generale di collaudo dell'ispettorato edile

  • Certificazione EMICODE


Struttura della schiuma fine e uniforme



Antinvecchiamento



La bombola si svuota completamente



I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Prova di prestazioni

Sistemi di tenuta perimetrali conformi al programma di certificazione ift QM360: 2014, n. reg. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Indicazione

Conforme ai requisiti RAL per l'isolamento dello strato centrale.


Aderisce a calcestruzzo, pietra, PVC, legno e metallo. Non aderisce a polietilene, silicone, PTFE e grasso. PURLOGIC FLEX può essere applicata con PURLOGIC Xpress e PURLOGIC. Applicare il primer alle superfici porose e assorbenti. La schiuma non indurita non deve entrare in contatto con l'adesivo umido.

Area di applicazione
Tabella panoramica tecnica delle schiume PU Purlogic® e del sughero a spruzzo
Caratteristiche tecnicheArea principale di applicazione
Prodotto Würth
Art. no.
Resa schiuma espansa liberamente fino a …Tempo di formazione pellicola a +20°C da … minTaglio possibile da … minLavorazione possibile da … min (indurimento)Temperatura di lavorazione (supporto/ambiente) da … °CTemperatura di lavorazione (bomboletta) da … °CResistente ai raggi UVClasse di reazione al fuoco secondo DIN 4102Isolamento termico tra il telaio della finestra e la pareteIsolamento acustico per giunti di posa dei serramentiIsolamento acustico nei telai delle porteFissaggio e riempimento dei telai delle porteRiempimento, sigillatura e isolamento di cavitàSigillatura e riempimento dei giunti di collegamento nella costruzione del tettoRiempimento di aperture per il passaggio di tubazioniFissaggio di vasche e piatti docciaFissaggio di gradini in legno
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-- 5+5NoB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-– 150NoB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-- 5+5NoB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NoB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NoB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5520+10+10NoB2OOOOOOO
Sughero
a dispersione spray
0892 140
500 mlxx-+5+5B2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NoB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NoB1OOOO
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per isolare e riempire giunti di posa dei serramenti, aperture per il passaggio delle tubazioni, aperture e giunzioni nelle pareti, cavità, furgoni refrigerati, celle frigorifere, finiture del tetto, cassonetti degli avvolgibili e davanzali.

Istruzioni

Agitare energicamente la bombola almeno 20 volte. Le superfici devono essere pulite, solide e prive di polvere e grasso. Applicare il primer alle superfici molto assorbenti. I supporti devono essere inumiditi con acqua prima dell'applicazione della schiuma Inumidire ogni volta la superficie qualora l'applicazione venga effettuata a strati. Avvitare la pistola sulla ghiera filettata della bomboletta evitando di forzare o torcere durante l’avvitamento. La schiuma continua a espandersi dopo l'applicazione. Rimuovere immediatamente gli schizzi di schiuma con PURlogic Pulitore per Pistola art. n. 0892 160. Pulire accuratamente la pistola e la valvola dopo l'uso. In caso di interruzione del lavoro, lasciare la bomboletta attaccata e girare completamente la vite di dosaggio del tutto per chiudere e sigillare la pistola. Se la pistola non viene utilizzata per molto tempo, ripulirla come indicato di seguito: Avvitare rapidamente il pulitore per pistola PU con l'adattatore a vite sulla pistola. Erogare fino a quando non esce del liquido pulito. In aggiunta, rimuovere con cura i residui di schiuma dalla parte esterna della pistola utilizzando il pulitore per pistola PU. Il contenuto della bomboletta deve essere utilizzato entro 4 settimane.

Base chimica

Poliuretano

Colore

Grigio

Odore/profumo

Caratteristico

Densità secca

24 kg/m³

Struttura cella

Fine - media

Condizioni struttura cella

testato in conformità ai metodi Würth

Fuori tatto dopo

7 min

Condizioni fuori tatto

a 23°C e 50% di umidità

Tagliabile dopo

40 min

Condizioni per tagliabilità

a 23°C e 50% di umidità relativa

Resilienza completa

12 h

Condizioni di resilienza completa

a 23°C e 50% di umidità relativa

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

35 °C

Temperatura ambiente per lavorazione min

-15 °C

Temperatura ambiente per lavorazione max

35 °C

Temperatura di lavorazione superficie min

-15 °C

Temperatura di lavorazione superficie max

35 °C

Temperatura di lavorazione min per bomboletta

5 °C

Temperatura di trattamento max per bomboletta

30 °C

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

90 °C

Classe materiali edili

E - Normalmente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme a DIN EN 13501, in conformità al rapporto di test H.K-50d/13

Conducibilità termica λ

0,035 W/(m*K)

Condizioni per conducibilità termica λ

a 0°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Resistenza alla compressione

5 N/cm²

Condizioni per resistenza alla compressione

conforme alla norma DIN 53421

Resistenza a tensione e taglio combinata min

25 kPa

Resistenza a trazione min.

42 kPa

Isolamento acustico per giunti

62 dB

Condizioni per isolamento acustico delle fughe

in conformità a ISO 717-1

Resistenza ai raggi UV

No

Allungamento a rottura

25,1 %

Resistenza al taglio

3 N/cm²

Resa (volume) appross.

30 l

Condizioni di resa

a 23°C e 50% di umidità, in forma rilasciata

Contenuto

750 ml

Contenitore

Bomboletta aerosol

Peso contenuto

872 g

Senza HCFC

Senza CFC (gas combustibile)

Senza FC

Senza HFC

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

a 20°C

Sostenibilità

Inquinanti/emissioni

Variazione volume max

5 %

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pistola per schiuma monocomponente PURlogic® Xpress

PISTOLA P/1K-PURLOGIC-XPRESS-PLAST.

Per l'applicazione professionale delle schiume monocomponente per pistola
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pulitore per schiuma PU PURLOGIC® Pulitore per schiuma

CLNR-FM-SET-PURLOGIC-4PCS

Set di pulizia per una semplice rimozione della schiuma in PU indurita su una vasta gamma di superfici.
x 1 pz.
Detergente per schiuma PU PURlogic® Clean

PURLOGIC-CLEAN-500ML

Rimuove rapidamente e semplicemente i residui di schiuma PU fresca