Schiuma per pistola monocomponente Streetfighter

Schiuma per pistola monocomponente Streetfighter
SCHIUMA-PU-PURLOGIC-STREETFIGHTER-750ML

Cod. art. 0892152105

EAN 4058794690965

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Schiuma per pistola monocomponente Streetfighter

Cod. art. 0892152105
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
Schiuma di riempimento universale per applicazioni a pistola

Eccellente aderenza a praticamente tutte le superfici edili (ad eccezione di PE, PP, PTFE e silicone)



Migliori proprietà di isolamento acustico e termico rispetto alla lana minerale, al sughero e alla fibra di vetro



Dimensionalmente stabile


Nessuna riduzione del volume e minima post-espansione una volta che il prodotto si è indurito completamente.



Indurimento completo rapido



Struttura della schiuma uniforme e fine



Antinvecchiamento



Resistente a un gran numero di solventi, vernici e sostanze chimiche

Indicazione

Applicare il primer alle superfici porose e assorbenti. PURLOGIC® Streetfighter può essere applicato con le pistole per schiuma PURLOGIC® Xpress, n. art. 0891 152 4 e PURLOGIC® COMBIpress, n. art. 0891 152 6.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Isolamento sicuro e riempimento di giunti di posa dei serramenti, passaggi di tubazioni, giunti delle pareti, aperture e cavità nelle pareti, finiture del tetto, condotti, cassoni degli avvolgibili, ecc. Aderisce al calcestruzzo, alla pietra, al PVC rigido, al metallo e al legno. Non aderisce a polietilene, silicone, PTFE e grasso.

Istruzioni

Agitare la bombola con forza almeno 20 volte. Le superfici devono essere pulite, solide e prive di polvere e grasso. Pretrattare le superfici molto assorbenti. Le superfici di adesione devono essere inumidite con acqua prima dell'applicazione della schiuma. Inumidire ogni volta la superficie qualora l'applicazione venga effettuata a strati. Avvitare la pistola sulla ghiera filettata della bombola evitando assolutamente di forzare oppure torcere durante l’avvitamento. La schiuma continua a espandersi dopo l'applicazione. Rimuovere immediatamente gli schizzi di schiuma con PURlogic pulitore per pistola art. n. 0892 160. Pulire accuratamente la pistola e la valvola dopo l'uso. Lasciare sempre la bomboletta aperta avvitata alla pistola.

Base chimica

Poliuretano monocomponente

Colore

Giallo

Densità secca

18 kg/m³

Struttura cella

Fine - media

Condizioni struttura cella

testato in conformità ai metodi Würth

Fuori tatto dopo

15 min

Condizioni fuori tatto

a 20°C

Tagliabile dopo

100 min

Condizioni per tagliabilità

testato in conformità ai metodi Würth

Resilienza completa

24 h

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

35 °C

Temperatura di lavorazione superficie min

5 °C

Temperatura di lavorazione superficie max

35 °C

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

90 °C

Classe materiali edili

B3 - Altamente infiammabile

Resistenza a trazione min.

40 kPa

Contenuto

750 ml

Contenitore

Bomboletta aerosol

Peso contenuto

740 g

Tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi

Condizioni stoccaggio dalla produzione

da 10°C a 35°C, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pistola per schiuma monocomponente PURlogic® Xpress

PISTOLA P/1K-PURLOGIC-XPRESS-PLAST.

Per l'applicazione professionale delle schiume monocomponente per pistola
x 1 pz.
Pulitore per schiuma PU PURLOGIC® Pulitore per schiuma

CLNR-FM-SET-PURLOGIC-4PCS

Set di pulizia per una semplice rimozione della schiuma in PU indurita su una vasta gamma di superfici.