Schlagbohrmaschine SB 16-E

Schlagbohrmaschine SB 16-E
SHLGBOMA-EL-(SB16-E)-KARTON
SB16-E

Art.-Nr. 0702316

EAN 4011231614184

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlagbohrmaschine SB 16-E

Art.-Nr. 0702316
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
Ideal zum schlagfreien Bohren mit Diamant-Trockenbohrkronen.

Hohes Drehmoment


Extrem durchzugsstarker Motor



Im Auslauf und Stillstand schaltbar


Synchronisierte 2-Gang-Getriebe



Individuelle Halteposition


360° schwenkbarer Zusatzgriff



Anwendersicherheit


Antrieb wird im Kollisionsfall durch die Sicherheitskupplung unterbrochen



Stufenlose Drehzahlregulierung


Im Schalter integriert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1150 W

Leistungsabgabe

670 W

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-700 / 0-2100 U/min

Schlagzahl

42000 U/min

Bohrdurchmesser in Stahl max.

16 mm

Bohrfutteraufnahme

5/8 Zoll x 16 UNF

Bohrfutterspannweite min./max.

3-16 mm

Länge x Höhe

478 x 148 mm

Maschinengewicht

4 kg

Kabellänge

4 m

Schlagbohrmaschine SB 16-E inklusive:
Zahnkranzbohrfutter
1 x
Zahnkranzbohrfutter

BOFTR-ZAKRNZ-SHSL-5/8ZO-(3-16)

Beschreibung: Universell einsetzbar
Menge: 1 x
1 x
Bohrfutterschlüssel

BOFTRSHSL-D8-L110MM

Beschreibung: Zum sicheren Fixieren und Lösen des Spannfutters
Menge: 1 x
ZUSATZHANDGRIFF          1612025032
1 x
ZUSATZHANDGRIFF 1612025032

ZUSATZHANDGRIFF 1612025032

Menge: 1 x
Tiefenanschlag
1 x
Tiefenanschlag

TIEFENANSCHLAG POS.115 1613001003

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Werkzeug-Box PP

WZGBOX-KST-660X260X248MM

Mit herausnehmbaren Fächern und einem herausnehmbaren Einsatz
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Kohlebürste

ET-KOHLEBUERSTENSATZ-3607014000

Für Elektroschleiffeile ESF 500-E