Schlangenbohrer plus plus
Schlangenbohrer Plus
BO-SCHLANG-WS-6KT-30X390MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kraftarmes Bohren
Runde Nut ermöglicht gute Spanabfuhr
Sauberes, ausrissfreies Loch
Hoher Vornschneider
Ermüdungsarmes Bohren
Geringer Kraftaufwand beim Herausziehen des Bohrers durch Dreikantspitze ohne Gewinde (von Ø 6-8 mm bei Gesamtlänge 235-320 mm).
Zeitersparnis
Durch Verwendung des Aufsteckversenkers ab Ø 12 mm gleichzeitiges Versenken einer Unterlegscheibe beim Bohrvorgang.
Größere Nutzlänge des Bohrers
Verwendung der Verlängerung ab Ø 22 mm möglich.
Datenblätter(X)
Durchmesser | 30 mm |
Länge | 460 mm |
Arbeitslänge | 390 mm |
Einsetzbar mit Verlängerung | Ja |
Einsetzbar mit Adapter | Ja |
Schaftform | Sechskant |