Schmitz için LED yan sinyal lambası
Schmitz için LED yan sinyal lambası
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tasarım | Köşebentli |
Lamba tipi | LED |
Işık rengi | Turuncu |
Kablo konnektörü | Vidalı bağlantı |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Fonksiyonlar | Yan işaret lambası |
Özgül güç | 1,3 W |
Uzunluk | 119 mm |
Genişlik | 44 mm |
Yükseklik | 16 mm |
Delik mesafesi | 70 mm |
Onay işareti | ADR, ECE |
IP koruma sınıfı | IP 69K |
Karşılaştırma numarası | 066203 |