Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Schneeschieber ergonomisch

Schneeschieber ergonomisch
SHNESHIEB-ERGONOM-B370MM

Art.-Nr. 0695943333

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schneeschieber ergonomisch

Art.-Nr. 0695943333

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Kunststoffschneeschieber mit großem Fassungsvermögen und doppelt gebogenem Alustiel, "Klick-System“.



Abmessungen: 550 x 370 x 1.500 mm

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Werkstoff Stiel

Aluminium

Breite

550 mm

Länge

1500 mm

Stiellänge

1150 mm

Oberfläche

Kunststoff

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen