Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet
Stahl phosphatiert Doppelganggewinde H gegurtet
SHR-SNBAU-DPGWD-SEKPF-H2-(PHR)-MG3,5X35
Art.-Nr. 017933535
EAN 4045989630578
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Für Magazinschrauber mit Vorsatz
- Trompetenkopf
- Doppelgängig
- Phosphatiert (Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während der Bauphase und des Transportes)
Zulassung gemäß EN 14566:2008
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 3,5 mm |
Länge (l) | 35 mm |
Gewindelänge | 28 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,4 mm |
Innenantrieb | H2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Kopfform | Trompetenkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!