Schnellkupplung für Bobcat Faster BAUREIHE FFH, NEUE GENERATION
Schnellkupplung Buchse FFH für Bobcat
SHNLKUPPL-HYDR-BUCHSE-FFH-1/2ZO
Art.-Nr. 0866999448
EAN 4058794747393
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Gusseisenblock mit Kupplungen für Anwendungen auf Bau- und Erdbewegungsmaschinen, wodurch Anbaugeräte schnell an Kompaktlader und Bau- und Erdbewegungsmaschinen angeschlossen und von ihnen getrennt werden können. Die Kartuschen haben dieselben Spezifikationen wie die Baureihe FFH. Die Dekomprimierungsfunktion ermöglicht den Anschluss des Kreislaufs mit Restdruck auf beiden Seiten
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | G 1/2 Zoll |
Betriebsdruck | 250 bar |
Produktgewicht (per Stück) | 570,000 g |