Schnellverschlusskupplung NW5

Schnellverschlusskupplung Innengewinde NW5
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-IG1/4ZO-MS-NW5

Art.-Nr. 0699959004

EAN 4045989884100

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schnellverschlusskupplung NW5

Art.-Nr. 0699959004
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
Innengewinde

Schnellverschlusskupplung Messing mit Anschlussnennweite 5 und Innengewinde.



  • Druckluft-Anschluss: NW 5

  • Gewindeanschluss: IG G 1/4 Zoll
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

IG G 1/4 Zoll

Länge (L)

38 mm

Außendurchmesser (D)

16 mm

Schlüsselweite (SW)

17 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen