Schnittschutz Bundhose EN 20471
Schnittschutz-Bundhose EN20471
BUHO SCHNITTSCHUTZ EN 20471 82 ORA XXL
MODYF
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Elastische High-Tech Stoffe, wasser-, öl- und schmutzabweisende Oberstoffe
- Zollstocktasche mit Motorsägenschlüsselhalter, Maßbandhalter-Schlaufe, aufgesetzte Cargotasche mit Reißverschluss und großem Schieber, 2 Einschubtaschen, Gesäßtasche mit Reißverschluss und Schieber
- Entlüftungsschlitze auf der Rückseite (über Reißverschlüsse zu öffnen), vergrößerter Nierenschutz auf der Rückseite
- Vorgeformte Knie mit Armortex-Verstärkungen (31% Kevlar mit geringem Gewicht und Festigkeit), innenliegender Befestigungshaken
- EN 20471 zertifizierte hochsichtbare Warnkleidung, EN 381-5 Klasse 1 (20m/s) zertifizierte Schnittschutzkleidung
KEVLAR® ist eine geschützte Marke der Firma E.I. DuPont de Nemours, Wilmington. CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.
Datenblätter(X)
Farbe | Orange |
Größe | XXL |
Beinlänge | 82 cm |
Werkstoff | 89% Polyester, 11% Elasthan |
Normen | EN 20471, EN 381 |
EN-Norm | 20471 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bügeln |