Schraubdübel WG-FIX Panhead - SHRBDBL-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X60/55 Schraubdübel WG-FIX Panhead - SHRBDBL-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X60/55 Schraubdübel WG-FIX Panhead - SHRBDBL-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X60/55 Schraubdübel WG-FIX Panhead - SHRBDBL-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X60/55 Schraubdübel WG-FIX Panhead - SHRBDBL-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X60/55
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/0VLi_L1orhE

Schraubdübel WG-FIX Panhead - SHRBDBL-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X60/55 - 1
Schraubdübel WG-FIX Panhead - SHRBDBL-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X60/55 - 2
Schraubdübel WG-FIX Panhead - SHRBDBL-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X60/55 - 3
Schraubdübel WG-FIX Panhead - SHRBDBL-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X60/55 - 4
Schraubdübel WG-FIX Panhead - SHRBDBL-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X60/55 - 5

Schraubdübel WG-FIX Panhead

Schraubdübel WG-FIX Linsenkopf
SHRBDBL-HILO-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X60/55

Art.-Nr. 018936360

EAN 4053479149325

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubdübel WG-FIX Panhead

Art.-Nr. 018936360

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Universeller Schraubdübel mit Panhead für eine schnelle und einfache Befestigungen in Vollstein und Gipskarton
  • Schnelle und einfache Montage

  • Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte

  • Kopfvariante Panhead für eine großflächige Auflage

  • HiLo-Gewinde sorgt für ein erhöhtes Überdrehmoment

  • Große Gewindesteigung ermöglicht eine schnelle Einschraubgeschwindigkeit
Hinweis

Mit hoher Auflast, niedriger Drehzahl und Drehmomentbegrenzer einschrauben. Sobald die Schraube fest anliegt nicht weiter eindrehen. Schraube im Gipskarton ohne Vorbohren eindrehen.

Anwendungsgebiet
Bewegungsmelder
Bildrahmen
Handtuchhalter

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Schraubdübel eindrehen

Sobald der Schraubdübel fest anliegt nicht weiter eindrehen

Schraubdübel eindrehen

Sobald der Schraubdübel fest anliegt nicht weiter eindrehen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar in Mauerziegel, Kalksandvollstein und Gipskarton

  • Zur Befestigung von Gardinenleisten, Sockelleisten, Bilderrahmen, Badezimmer- und Küchenzubehör u.v.m.

Kopfform

Pan Head

Innenantrieb

AW20

Dübeldurchmesser

6,3 mm

Dübellänge (l)

60 mm

Befestigungshöhe max. (d a)

2,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bohrernenndurchmesser (d 0)

4 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

65 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

6,5 mm

Leistungsdaten
Dübeldurchmesser [mm] 6,3
Empfohlene Gebrauchstlast Mauerziegel Mz Fempf [kN] 0,23
Kalksandvollstein KSV 0,43
Gipskarton d ≥ 9,5 mm 0,01
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D4-L75-AL39MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.