Schraubendreher-Satz AW<SUP>®</SUP>-Antrieb - SHRDRH-SORT-AW-5TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Schraubendreher-Satz AW<SUP>®</SUP>-Antrieb - SHRDRH-SORT-AW-5TLG - 1

Schraubendreher-Satz AW®-Antrieb

Schraubendreher Satz AW-Antrieb 5-teilig
SHRDRH-SORT-AW-5TLG

Art.-Nr. 06139375

EAN 4045989219018

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schraubendreher-Satz AW®-Antrieb

Art.-Nr. 06139375
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
Vorteile AW-Antriebssystem gegenüber den bis herigen Antriebs systemen:


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb – Auswurfkräfte

  • Auswurfkräfte (Comeout) gleich Null. Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korossions beständigkeit


Inhalt: 5 Teile


  • Je 1 Schraubendreher AW-Antrieb mit Rundklinge AW 10; AW 20; AW 25; AW 30

  • 1 Schraubendreher AW-Antrieb mit Sechskantklinge kurz AW 20
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Lieferumfang

Je 1 Schraubendreher AW-Antrieb mit Rundklinge AW 10; AW 20; AW 25; AW 30; 1 Schraubendreher AW-Antrieb mit Sechskantklinge kurz AW 20

Abtrieb

AW10, AW20, AW25, AW30

Schraubendreher-Satz AW®-Antrieb inklusive:
Schraubendreher kurz mit AW-Abtrieb
1 x
Schraubendreher kurz mit AW-Abtrieb

SHRDRH-AW-KNIRPS-AW20X25

Beschreibung:
AW20
Der AW-Abtrieb sorgt für bessere Klemmung im Schraubenkopf und verhindert ungewolltes Herausspringen (Cam Out)
Menge: 1 x
Schraubendreher mit AW-Abtrieb
1 x
Schraubendreher mit AW-Abtrieb

SHRDRH-AW10X80

Beschreibung:
AW10
Der AW-Abtrieb sorgt für bessere Klemmung im Schraubenkopf und verhindert ungewolltes Herausspringen (Cam Out)
Menge: 1 x
Schraubendreher mit AW-Abtrieb
1 x
Schraubendreher mit AW-Abtrieb

SHRDRH-AW20X100

Beschreibung:
AW20
Der AW-Abtrieb sorgt für bessere Klemmung im Schraubenkopf und verhindert ungewolltes Herausspringen (Cam Out)
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher mit AW-Abtrieb

SHRDRH-AW25X100

Beschreibung:
AW25
Der AW-Abtrieb sorgt für bessere Klemmung im Schraubenkopf und verhindert ungewolltes Herausspringen (Cam Out)
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher mit AW-Abtrieb

SHRDRH-AW30X100

Beschreibung:
AW30
Der AW-Abtrieb sorgt für bessere Klemmung im Schraubenkopf und verhindert ungewolltes Herausspringen (Cam Out)
Menge: 1 x