Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge
Schraubendreher Schlitz 6kt-Klinge Lasertip
SHRDRH-SZ-1,0X5,5X100-LASERTIP
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Lasertip-Profil
Durch die Bearbeitung mit Hilfe von Laserlicht in die Klingenspitze wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur eingebrannt
- Bombenfester und sicherer Sitz des Schraubendrehers im Schraubenkopf
- Höhere Drehmomentübertragung durch mehr Biss in der Schraube
- Mehr Sicherheit durch weniger Ausrutscher, dadurch weniger Beschädigung an Schrauben und empfindlichen Oberflächen
- Kein erneutes Ansetzen beim Verschrauben
Klinge: Mattverchromt
Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Lasertip, Black Point
Datenblätter(X)
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1 x 5,5 mm |
Klingenlänge (A) | 100 mm |
Grifflänge (B) | 96 mm |
Griffbreite (C) | 31 mm |
Schlüsselweite Klinge | 5 mm |
Schlüsselhilfe | 8 mm |